Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 5 Liter 265x391x280 mm Gehäuse, Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 5 Liter 265x391x280 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 5 Liter 265x391x280 mm Gehäuse, Deckel und
NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 5 Liter 265x391x280 mm Gehäuse, Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-388-1767
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-00146
EAN/GTIN:
     4022955001464
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 5l
friteuse

NEUMÄRKER Elektro-Fritteuse 1x 5 Liter 265x391x280 mm
Gehäuse, Deckel und Schaltkastenblende aus Edelstahl - Schaltkasten und Griffe aus Kunststoff - Sicherheitsthermostat - Überhitzungsschutz - ohne Fettablauf - Korbgröße 180x255x105 mm - 230 V / 3,2 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
5.00 kg
Weitere Suchbegriffe: fritteuse neumärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.