Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwiesel 1872 WASSER THE FIRST 32, Form: 1332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwiesel 1872 WASSER THE FIRST 32, Form: 1332
Zwiesel 1872 WASSER THE FIRST 32, Form: 1332
Artikel-Nr.:
     2813-387-665
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     114845
EAN/GTIN:
     4001836040068
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Zwiesel 1872 WASSER THE FIRST 32, Form: 1332


Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 44,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,56002*
€ 197,93004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 269,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.