Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO BECHER M H 87 MM, Form: 60400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO BECHER M H 87 MM, Form: 60400
Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO BECHER M H 87 MM, Form: 60400
Artikel-Nr.:
     2813-387-303
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     115902
EAN/GTIN:
     4001836053730
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO BECHER M H 87 MM, Form: 60400


Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.14 kg
Volumen:
0.19 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,30*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 10,20*
€ 14,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.