Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUND FOREST Teller mit Stabrand 21cm von Fortessa Dinnerware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOUND FOREST Teller mit Stabrand 21cm von Fortessa Dinnerware
SOUND FOREST Teller mit Stabrand 21cm von Fortessa Dinnerware
Artikel-Nr.:
     2813-387-2311
Hersteller:
     Fortessa Geschirr
Herst.-Nr.:
     D7310210000
EAN/GTIN:
     4001836124362
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
SOUND FOREST Teller mit Stabrand 21cm von Fortessa Dinnerware

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
2.50 cm
Durchmesser:
21.50 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,20*
ab € 10,34*
€ 13,14*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 54,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.