Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAPPA VOLUME 155 von Zwiesel Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAPPA VOLUME 155 von Zwiesel Glas
Artikel-Nr.:
     2813-387-1962
Hersteller:
     Schott
Herst.-Nr.:
     123404
EAN/GTIN:
     4001836118071
Suchbegriffe:
Grappa
Grappe
Grappa-Glas
Grappa-Kelch

GRAPPA VOLUME 155 von Zwiesel Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,38*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,47*
€ 8,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.