Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUMBLER ALLROUND BASIC BAR SELECTION 42 0,2 L von Schott Zwiesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TUMBLER ALLROUND BASIC BAR SELECTION 42 0,2 L von Schott Zwiesel
TUMBLER ALLROUND BASIC BAR SELECTION 42 0,2 L von Schott Zwiesel
Artikel-Nr.:
     2813-387-1912
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     117914
EAN/GTIN:
     4001836074872
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
TUMBLER ALLROUND BASIC BAR SELECTION 42 0,2 L von Schott Zwiesel

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
12.70 cm
Durchmesser:
7.30 cm
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, limonadenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 5,17*
€ 6,90*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 7,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.