Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Whiskyglas Paris / Tavoro 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Whiskyglas Paris / Tavoro 90
Schott Zwiesel Whiskyglas Paris / Tavoro 90
Schott Zwiesel Whiskyglas Paris / Tavoro 90
Artikel-Nr.:
     2813-387-1893
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS
Herst.-Nr.:
     122525
EAN/GTIN:
     4001836110259
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

Schott Zwiesel Whiskyglas Paris / Tavoro 90

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
32 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.37 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 7,87*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,10*
€ 8,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.