Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Whiskyglas groß Hommage Glace 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Whiskyglas groß Hommage Glace 60
Schott Zwiesel Whiskyglas groß Hommage Glace 60
Schott Zwiesel Whiskyglas groß Hommage Glace 60
Artikel-Nr.:
     2813-387-1852
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122383
EAN/GTIN:
     4001836110099
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

Schott Zwiesel Whiskyglas groß Hommage Glace 60

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
1.80 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.