Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Whiskyglas klein Hommage Glace 89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Whiskyglas klein Hommage Glace 89
Schott Zwiesel Whiskyglas klein Hommage Glace 89
Schott Zwiesel Whiskyglas klein Hommage Glace 89
Artikel-Nr.:
     2813-387-1839
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122382
EAN/GTIN:
     4001836110082
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

Schott Zwiesel Whiskyglas klein Hommage Glace 89

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
31 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
1.32 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.