Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel Cocktailschale klein Hommage Comète 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel Cocktailschale klein Hommage Comète 88
Schott Zwiesel Cocktailschale klein Hommage Comète 88
Schott Zwiesel Cocktailschale klein Hommage Comète 88
Artikel-Nr.:
     2813-387-1824
Hersteller:
     ZWIESEL GLAS HANDMADE
Herst.-Nr.:
     122374
EAN/GTIN:
     4001836007108
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

Schott Zwiesel Cocktailschale klein Hommage Comète 88

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
33 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.97 kg
geeicht, Füllstrich:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.