Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schott Zwiesel WEINKELCH MONDIAL 2 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 7500 - mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schott Zwiesel WEINKELCH MONDIAL 2 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 7500 - mit
Schott Zwiesel WEINKELCH MONDIAL 2 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 7500 - mit
Artikel-Nr.:
     2813-387-1259
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     116971
EAN/GTIN:
     4001836066372
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch

Schott Zwiesel WEINKELCH MONDIAL 2 0,1L+0,2L /-/ CE, Form: 7500 - mit Füllstrich


Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,35*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,07*
€ 5,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.