Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO TEE-SET 0,35L, Form: 60042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO TEE-SET 0,35L, Form: 60042
Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO TEE-SET 0,35L, Form: 60042
Artikel-Nr.:
     2813-387-1133
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     116576
EAN/GTIN:
     4001836062985
Suchbegriffe:
Tee-Becher
Tee-Glas
Teebecher
Teeglas

Jenaer Glas HOTN COOL PRIMO TEE-SET 0,35L, Form: 60042


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,68*
€ 28,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.