| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-963 Herst.-Nr.: 6754/120 EAN/GTIN: 4003625675413 |
| |
|
| | |
| Zitronenpresse, Kunststoff Zitronenschnitzelpresse aus transparentem Polyester, spülmaschinengeeignet Länge: 12 cm, Höhe: 5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.05 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Limonenscheiben-Presse, Limonenscheibenpresse, Zitronenscheiben-Presse, Zitronenscheibenpresse, Zitronenschnitzel-Presse, Zitronenschnitzelpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,49* | € 5,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,61* | € 5,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,32* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|