Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb 40 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 40 cm, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb 40 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 40 cm, Breite
Präsentkorb 40 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 40 cm, Breite
Artikel-Nr.:
     2813-386-900
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4867/400
EAN/GTIN:
     4003625486736
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Präsentkorb 40 cm
Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 40 cm, Breite außen: 32 cm, Höhe außen: 12 cm / 18 cm [Lieferung ohne abgebildeten Inhalt.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,25*
€ 14,64*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,25*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,83*
€ 18,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.