Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb 35 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 35 cm, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb 35 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 35 cm, Breite
Präsentkorb 35 cm Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 35 cm, Breite
Artikel-Nr.:
     2813-386-899
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4867/350
EAN/GTIN:
     4003625486729
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Präsentkorb 35 cm
Präsentkorb aus heller Vollweide Länge außen: 35 cm, Breite außen: 26 cm, Höhe außen: 10 cm / 16 cm [Lieferung ohne abgebildeten Inhalt.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie körbe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,96*
€ 10,22*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,50*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,60*
€ 12,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.