| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-797 Herst.-Nr.: 1608/001 EAN/GTIN: 4003625160803 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten, Edelstahl mit Kugel als Abschluss - Personenleitsystem Absperrpfosten (Lieferung unmontiert. Preise je Stück paarweise verpackt.) aus Edelstahl, hochglänzend, mit Kugel als oberer Abschluss, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches Seil mit verchromtem Verschluss, wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus Samt Durchmesser: 8 cm, Höhe: 10 cm [Seile siehe Serie 1602.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11.00 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 44,25* | € 58,36* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 45,49* | € 61,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|