| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-796 Herst.-Nr.: 1604/754 EAN/GTIN: 4003625160384 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungsseil, blau, 150 cm ohne Samtummantelung, chrom - Personenleitsystem Absperrseil 150 cm, blau, gewunden, passend zu Absperrpfosten aus Edelstahl, hochglänzend, mit schwerer Bodenplatte (Ø 31 cm), dazu erhältliches Seil mit verchromtem Verschluss, wahlweise mit oder ohne Ummantelung aus Samt
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.69 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 26,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 19,54* | € 27,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|