Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(Nicht-) Raucherschild aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
(Nicht-) Raucherschild aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem Aufkleber
(Nicht-) Raucherschild aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem Aufkleber
Artikel-Nr.:
     2813-386-698
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1053/701
EAN/GTIN:
     4003625105330
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Rauchen Erlaubt
Hinweisschild Raucher

(Nicht-) Raucherschild aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem Aufkleber (Ø 3 cm), Materialstärke: 1,5 mm, schwere Qualität
Größe: 6,5 cm x 4 cm, neutral [Ersatzaufkleber auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: aufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,09*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,65*
€ 4,21*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,76*
€ 4,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.