Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 25 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 25 cm,
Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 25 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-386-691
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1029/250
EAN/GTIN:
     4003625102940
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel

Schaufel aus Aluminiumguss, nicht spülmaschinengeeignet Länge: 25 cm, Schaufelmaß: 15 cm x 9 cm, Portionsgröße: 0,25 l

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,90*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,58*
€ 8,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 12,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.