|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-386-435 Herst.-Nr.: 6691/056 EAN/GTIN: 4003625669115 |
| |
|
|  |  |
 | Silikonmatte Quadratische Savarins Backmatte aus schwarzem glasfaserverstärktem Silikon, für 60 x 40 cm Backbleche Größe: 5,6 cm x 5,6 cm x 2,5 cm, Anzahl Formen: 35
Weitere Informationen:  |  | Material: | Silikon | Gewicht: | 0.49 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,18* | € 111,49* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 95,01* | € 114,92* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,16* | € 148,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|