Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelserviertopf für ca. 0,3 kg Muscheln innen und außen schwarz emailliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschelserviertopf für ca. 0,3 kg Muscheln innen und außen schwarz emailliert,
Muschelserviertopf für ca. 0,3 kg Muscheln innen und außen schwarz emailliert,
Artikel-Nr.:
     2813-386-353
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     488/120
EAN/GTIN:
     4003625048811
Suchbegriffe:
Muschel-Serviertopf
Muschel-Topf
Muschelserviertopf
Muscheltopf
Muschelserviertopf für ca. 0,3 kg Muscheln innen und außen schwarz emailliert, mit Ring an Topf und Deckel aus Edelstahl Volumen:
0,75 l, Durchmesser: 12 cm, Gesamthöhe: 14 cm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Volumen:
0.75 Liter
Weitere Suchbegriffe: muschel serviertopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,01*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,92*
€ 10,21*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,16*
€ 13,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.