| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-252 Herst.-Nr.: 163058-24 EAN/GTIN: 4007257591714 |
| |
|
| | |
| Gastro SUS Aluminiumpfanne ALUSTAR 24cm mit Antihaft-Beschichtung - hochwertiger Aluminium-Rumpf - schwere Ausführung - energieeffizienter Planboden, für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet - ergonomischer Eisengriff - backofenfest - leicht zu reinigen
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Höhe: | 5 cm | Durchmesser: | 24 cm | Gewicht: | 1.00 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne induktion 24 cm alu, antihaftbeschichtete pfannen induktion, antihaftbeschichtete pfanne |
| | |
| |