Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, rechteckig, flach Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, rechteckig, flach Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,
Korb, rechteckig, flach Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen,
Artikel-Nr.:
     2813-386-224
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4786/300
EAN/GTIN:
     4003625478632
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Korb, rechteckig, flach Rattan-Imitation, Geflecht ganz aus Polypropylen, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge: 30
cm, Breite: 20 cm, Höhe: 4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rechteckig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 9,70*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,43*
€ 9,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.