Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pommes frites-Schaufel 28 cm Pommes frites-Schaufel Serie BUFFET NOIR, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pommes frites-Schaufel 28 cm Pommes frites-Schaufel Serie BUFFET NOIR, mit
Pommes frites-Schaufel 28 cm Pommes frites-Schaufel Serie BUFFET NOIR, mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-1845
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8948/280
EAN/GTIN:
     4003625894814
Suchbegriffe:
Pommes-Schaufel
Pommesfrites-Schaufel
Pommesfritesschaufel
Pommesschaufel

Pommes frites-Schaufel 28 cm
Pommes frites-Schaufel Serie BUFFET NOIR, mit Griff aus schwarzem ABS, Arbeitsteil aus Edelstahl, temperaturbeständig bis +120°C, spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,65*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 9,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.