Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel 15 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwiegeschaufel 15 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen
Abwiegeschaufel 15 cm Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-386-1759
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5364/150
EAN/GTIN:
     4003625585552
Suchbegriffe:
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
abwiegeschaufeln kunststoff
abwiegeschaufel

Abwiegeschaufel 15 cm
Abwiegeschaufel aus weißem Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto abwiegeschaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,37*
€ 2,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.