Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Tortenständer Hochzeitstortenständer, Scheiben und Zwischenstücke aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagen-Tortenständer Hochzeitstortenständer, Scheiben und Zwischenstücke aus
Etagen-Tortenständer Hochzeitstortenständer, Scheiben und Zwischenstücke aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-174
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3236/003
EAN/GTIN:
     4003625323604
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Etagen-Tortenständer Hochzeitstortenständer, Scheiben und Zwischenstücke aus 18/10 Edelstahl, stabile
Ausführung Durchmesser: 20 cm / 26 cm / 32 cm, Höhe: 39 cm [Lieferung unmontiert. Erweiterung bis zu 5 Etagen auf Anfrage möglich.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 103,14*
€ 125,03*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 103,63*
€ 125,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 134,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.