Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Etagere flache gehärtete Glasscheiben in einem Edelstahlgestell mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Etagere flache gehärtete Glasscheiben in einem Edelstahlgestell mit
Glas-Etagere flache gehärtete Glasscheiben in einem Edelstahlgestell mit
Artikel-Nr.:
     2813-386-173
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3226/003
EAN/GTIN:
     4003625322706
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

Glas-Etagere flache gehärtete Glasscheiben in einem Edelstahlgestell mit Tragering Durchmesser: 21 cm / 25 cm / 30 cm,
Höhe: 40 cm [Einfache Montage.]

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagere, contacto etagere, buffet etagere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,87*
€ 20,29*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,42*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 16,70*
€ 22,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.