| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1713 Herst.-Nr.: 8108/901 EAN/GTIN: 4003625810883 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne 53 cm zu 8108 Ersatzwanne zu Abräumwagen aus Edelstahl, mit drei Geschirrwannen aus Polypropylen in den Maßen 53 x 38 x 15 cm und zwei Eimern 26,5 x 20,5 x 31,5 cm, mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon zwei mit Feststellern, maximale Traglast 75 kg (je Wanne 15 kg)
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 53 cm | Breite: | 38 cm | Höhe: | 15 cm | Gewicht: | 0.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,27* | € 10,38* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,82* | € 12,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,17* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|