Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abräumwagen Abräumwagen aus Edelstahl, mit drei Geschirrwannen aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abräumwagen Abräumwagen aus Edelstahl, mit drei Geschirrwannen aus Polypropylen
Abräumwagen Abräumwagen aus Edelstahl, mit drei Geschirrwannen aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2813-386-1712
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8108/850
EAN/GTIN:
     4003625810807
Suchbegriffe:
Geschirr-Wanne
Geschirrwanne
Abräumwagen
Tablettwagen
Abräumwagen
Abräumwagen aus Edelstahl, mit drei Geschirrwannen aus Polypropylen in den Maßen 53 x 38 x 15 cm und zwei Eimern 26,5 x 20,5 x 31,5 cm, mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon zwei mit Feststellern, maximale Traglast 75 kg (je Wanne 15 kg)

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
85.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
10.60 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenwagen, abräumwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 96,97*
€ 119,70*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 96,66*
€ 119,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,21*
€ 123,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 159,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.