| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-165 Herst.-Nr.: 3075/903 EAN/GTIN: 4003625307543 |
| |
|
| | |
| Deckel zu Kunststofftonne 3075/035 aus weißem hochdichtem Polyethylen, temperaturbeständig von -30C bis +60C, mit zwei Griffen, in- und aufeinander stapelbar Durchmesser innen: 34,5 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 35 cm | Gewicht: | 0.44 kg | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,52* | € 8,16* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,73* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|