| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1606 Herst.-Nr.: 585/925 EAN/GTIN: 4003625058520 |
| |
|
| | |
| Messer 4-flüglig Ersatzmesser, 4-flüglig, für Fleischwolf Größe 5 aus verzinntem Eisenguss, mit Vorsatz für Spritzgebäck, Schraubzwinge zur Tischmontage bis maximal 3,5 cm, 4-flügeliges Messer, Scheibe mit 4,5 mm Lochung, Griff aus lackiertem Holz, zerlegbar, nicht spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.02 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 3,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,63* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|