Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatte, flexibel weiß Schneidunterlage / -matte aus flexiblem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidmatte, flexibel weiß Schneidunterlage / -matte aus flexiblem
Schneidmatte, flexibel weiß Schneidunterlage / -matte aus flexiblem
Artikel-Nr.:
     2813-386-1529
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1506/370
EAN/GTIN:
     4003625150606
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Schneidmatte, flexibel weiß
Schneidunterlage / -matte aus flexiblem Polyethylen, mit Loch zum Aufhängen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet, hochwertige Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
29 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,64*
€ 3,01*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 3,06*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.