Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidmatten, flexibel Schneidunterlage / -matte im Set mit vier Matten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidmatten, flexibel Schneidunterlage / -matte im Set mit vier Matten
Schneidmatten, flexibel Schneidunterlage / -matte im Set mit vier Matten
Artikel-Nr.:
     2813-386-1528
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1506/004
EAN/GTIN:
     4003625150644
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidmatten, flexibel
Schneidunterlage / -matte im Set mit vier Matten sortiert in HACCP Farben aus flexiblem Polyethylen, mit Loch zum Aufhängen, lebensmittelgeeignet, spülmaschinengeeignet, hochwertige Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
29.00 cm
Gewicht:
0.77 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 6,19*
€ 9,68*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 9,97*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 10,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.