| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1256 Herst.-Nr.: 1190/003 EAN/GTIN: 4003625119016 |
| |
|
| | |
| Pizzamesser 21 cm ganz aus Edelstahl 18/0, mit gezahnter Klinge Länge: 21 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Länge: | 21.00 cm | Gewicht: | 0.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 6,08* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,90* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|