| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1238 Herst.-Nr.: 3056/180 EAN/GTIN: 4003625305600 |
| |
|
| | |
| Tischabfallbehälter 18 cm aus weißem Polypropylen, mit Schwingdeckel, mit Dekoraufdruck Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 18 cm, Volumen: 1,8 l
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | weiß | Höhe: | 18.00 cm | Durchmesser: | 12.50 cm | Gewicht: | 0.13 kg | Volumen: | 1.80 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Tischabfallbehälter, Tischabfalleimer, Tischeimer, Tischmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, schwingdeckeleimer weiß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,73* | € 5,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,43* | € 8,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|