Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer 9 l aus weißem Polyethylen, lebensmittelgeeignet, mit Bügel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer 9 l aus weißem Polyethylen, lebensmittelgeeignet, mit Bügel aus
Kunststoffeimer 9 l aus weißem Polyethylen, lebensmittelgeeignet, mit Bügel aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1213
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3071/009
EAN/GTIN:
     4003625307130
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Kunststoffeimer 9 l
aus weißem Polyethylen, lebensmittelgeeignet, mit Bügel aus verzinktem Stahldraht Volumen: 9 l, Durchmesser: 27 cm, Höhe: 27 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
9.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,43*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 7,64*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 9,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.