Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Wok aus Edelstahl 12 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Wok aus Edelstahl 12 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,
Mini Wok aus Edelstahl 12 cm mit Stiel aus Messing aus 1,2 mm Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1151
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3397/110
EAN/GTIN:
     4003625339711
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Mini Wok aus Edelstahl 12 cm mit Stiel aus Messing
aus 1,2 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Messinggriff, ideal zum Präsentieren Durchmesser innen: 11 cm, Höhe: 5,2 cm, Volumen: 0,33 l, Stiellänge: 11 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.22 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Volumen:
0.33 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,37*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,31*
€ 16,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,20*
€ 21,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.