Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocotte 12 cm aus Kupfer/Edelstahl Cocotte aus Kupfer aus 1,5 mm starkem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte 12 cm aus Kupfer/Edelstahl Cocotte aus Kupfer aus 1,5 mm starkem
Cocotte 12 cm aus Kupfer/Edelstahl Cocotte aus Kupfer aus 1,5 mm starkem
Artikel-Nr.:
     2813-386-1051
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8768/120
EAN/GTIN:
     4003625876810
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Cocotte 12 cm aus Kupfer/Edelstahl
Cocotte aus Kupfer aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genieteten Stielgriffen aus Messing, schwere Qualität Durchmesser innen: 12 cm, Höhe: 7 cm, Volumen: 0,75 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.71 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Volumen:
0.75 Liter
Weitere Suchbegriffe: contacto bratentopf, braten topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 46,22*
€ 57,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,02*
€ 59,56*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 55,54*
€ 68,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.