Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 102x21x0,4cm spezialgehärtetes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 102x21x0,4cm spezialgehärtetes
Artikel-Nr.:
     2813-385-2876
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     1668.24
EAN/GTIN:
     4023174303025
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
buffetplatte glas

Zieher Buffetplatte - Glas, schwarz, gehärtet - 102x21x0,4cm
spezialgehärtetes Sicherheitsglas, 4 mm stark, schwarz, gerundete Ecken, Kanten poliert, spülmaschinengeeignet, mit Gummifüßen (zum Selbstaufkleben), Unterseite kratzfest

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
102 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
1.95 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buffet platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.