Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer/Beistelltisch 54,5x36cm, H:87cm, walnuss Walnussholz, mit schwarzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständer/Beistelltisch 54,5x36cm, H:87cm, walnuss Walnussholz, mit schwarzen
Ständer/Beistelltisch 54,5x36cm, H:87cm, walnuss Walnussholz, mit schwarzen
Artikel-Nr.:
     2813-385-2401
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4748
EAN/GTIN:
     4023174047486
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

Ständer/Beistelltisch 54,5x36cm, H:87cm, walnuss
Walnussholz, mit schwarzen Nylon-Bändern, rutschhemmende Gummifüße auf der Oberseite, Filzgleiter auf der Unterseite, passend für Tabletts und Buffetplatten ab einer Größe von 55 x 36 cm, 1,02 m hoch (zugeklappt), 87 cm hoch (aufgestellt)

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
87 cm
Gewicht:
5.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,21*
€ 864,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,39*
€ 858,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,12*
€ 840,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,98*
€ 806,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,63*
€ 739,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.