Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 22 cm, Höhe 68 mm, Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-384-6678
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V5834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schale DIWALI, Farbe: Paradise blue, Durchmesser: 22 cm, Höhe 68 mm, Opalglas (gehärtet)

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Durchmesser:
2 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.