Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher CAMPUS, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 87 mm, Durchmesser: 65 mm, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher CAMPUS, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 87 mm, Durchmesser: 65 mm, stapelbar
Artikel-Nr.:
     2813-384-6672
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V6499
EAN/GTIN:
     0026102298077
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Becher CAMPUS, Inhalt: 0,18 Liter, Höhe: 87 mm, Durchmesser: 65 mm, stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,13*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,57*
€ 2,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.