Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snell SKY Gourmet Pastateller 27cm Maße: 26,8 x 26,8 x 6 cm - Mat.: Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snell SKY Gourmet Pastateller 27cm Maße: 26,8 x 26,8 x 6 cm - Mat.: Premium
Snell SKY Gourmet Pastateller 27cm Maße: 26,8 x 26,8 x 6 cm - Mat.: Premium
Artikel-Nr.:
     2813-384-6652
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-SKYSNLGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700136126
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Snell SKY Gourmet Pastateller 27cm Maße: 26,8 x 26,8 x 6 cm - Mat.: Premium Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.89 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.