Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snell Sage Banquet Pastateller 28cm Maße: 28 x 28 x 6 cm - Mat.: Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snell Sage Banquet Pastateller 28cm Maße: 28 x 28 x 6 cm - Mat.: Premium
Snell Sage Banquet Pastateller 28cm Maße: 28 x 28 x 6 cm - Mat.: Premium
Artikel-Nr.:
     2813-384-6608
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-SAGSNLBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700136867
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Snell Sage Banquet Pastateller 28cm Maße: 28 x 28 x 6 cm - Mat.: Premium Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.89 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.