Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Bar Longdrink stapelbar 50cl Maße: 8,8 x 8,8 x 15,4 cm - Mat.: Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Bar Longdrink stapelbar 50cl Maße: 8,8 x 8,8 x 15,4 cm - Mat.: Glas
Oxford Bar Longdrink stapelbar 50cl Maße: 8,8 x 8,8 x 15,4 cm - Mat.: Glas
Artikel-Nr.:
     2813-384-6482
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     340769BYT121990
EAN/GTIN:
     8004360095715
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Oxford Bar Longdrink stapelbar 50cl Maße: 8,8 x 8,8 x 15,4 cm - Mat.: Glas gehärtet


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,35*
2 Tage
228
1
€ 9,90*
ab € 2,22*
€ 4,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.