Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

America 20s Sling Cocktailkelch 40cl Maße: 7,5 x 7,5 x 22,4 cm - Mat.:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
America 20s Sling Cocktailkelch 40cl Maße: 7,5 x 7,5 x 22,4 cm - Mat.:
America 20s Sling Cocktailkelch 40cl Maße: 7,5 x 7,5 x 22,4 cm - Mat.:
Artikel-Nr.:
     2813-384-6477
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     123226BYT021990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

America 20s Sling Cocktailkelch 40cl Maße: 7,5 x 7,5 x 22,4 cm - Mat.: Kristallglas


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.