Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc Intensity Teller flach 16cm, in der Farbe Weiß, aus Opal, Mikrowellen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcoroc Intensity Teller flach 16cm, in der Farbe Weiß, aus Opal, Mikrowellen-
Arcoroc Intensity Teller flach 16cm, in der Farbe Weiß, aus Opal, Mikrowellen-
Arcoroc Intensity Teller flach 16cm, in der Farbe Weiß, aus Opal, Mikrowellen-
Artikel-Nr.:
     2813-384-6427
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V1540
EAN/GTIN:
     0883314930917
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Arcoroc Intensity Teller flach 16cm, in der Farbe Weiß, aus Opal, Mikrowellen- und Spülmaschinen geeignet
INTENSITY überzeugt mit seinem zeitlosen, eleganten Stil. Die perfekte Balance zwischen Tellerrand und Nutzfläche bewirken ein stimmiges Bild für Ihren Gast.


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,11*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,82*
€ 5,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.