Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Viento Hygge Platte tief oval 21x10cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Viento Hygge Platte tief oval 21x10cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In
Bonna Viento Hygge Platte tief oval 21x10cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan In
Artikel-Nr.:
     2813-384-6390
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-MT-VIEHYG21OV
EAN/GTIN:
     8697700097427
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller

Bonna Viento Hygge Platte tief oval 21x10cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
In der Serie Viento wird die kunstvolle Ornamentik der traditionellen „Calçada Portuguesa", also der charakteristischen portugiesischen Wegpflasterung aufgegriffen. Somit entsteht eine einzigartige Geschirrserie, deren mediterranes Dekor zum Symbol eines nie endenden Sommers auf dem Tisch wird.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
21 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.30 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 17,63*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 20,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 211,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.