| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-6177 Herst.-Nr.: 04162#001 EAN/GTIN: 8003342000471 |
| |
|
| | |
| Saturnia Napoli White Costolato Schale 14cm; 63cl, Porzellan Die Serie NAPOLI WHITE bietet eine Vielfalt von Tellern speziell für Pizza- und Pastagerichte und ist ebenfalls hervorragend mit den anderen Serien von Saturnia kombinierbar.
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Länge: | 14 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,01* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 3,17* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|