Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Gloire Conic Bockbecher 33cl, Reaktive Glasur, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Gloire Conic Bockbecher 33cl, Reaktive Glasur, Porzellan
Bonna Gloire Conic Bockbecher 33cl, Reaktive Glasur, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5868
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     GOIMUG03KKN
EAN/GTIN:
     8697700098578
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Bonna Gloire Conic Bockbecher 33cl, Reaktive Glasur, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,97*
15 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 191,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.